コンテナスクリューキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17459289 品番RX-FSC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-FSC
コンテナ用キャップのみとなります。レッド/ホワイトコンテナ共用です。
販売備考:リペア用コンテナキャップです。レッド/ホワイト共用となります。
色[カラー]:ブラック(黒)
材質[素材]:合成樹脂
キット内容:キャップ×1
関連商品:品番:PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-2G-GEN2,PRX-2W-GEN2,PRX-2G,PRX-2W,PRX-2D ,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0

材質合成樹脂 ブラック(黒) キット内容キャップ×1 関連部品品番:PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-2G-GEN2 / PRX-2W-GEN2 / PRX-2G / PRX-2W / PRX-2D / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする