RX-1.75G-INTL レッドコンテナ RotopaX(ロトパックス) 17459325 RX-1.75G-INTL レッドコンテナ RotopaX(ロトパックス) 17459325 RX-1.75G-INTL レッドコンテナ RotopaX(ロトパックス) 17459325 RX-1.75G-INTL レッドコンテナ RotopaX(ロトパックス) 17459325 RX-1.75G-INTL レッドコンテナ RotopaX(ロトパックス) 17459325

レッドコンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)(1.75ガロン) 6.624 注文コード17459325 品番RX-1.75G-INTL
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

Rotopaxのレッドコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)、3ガロン(11.356L)、4ガロン(15.141L)があります。本国規制によりFMD(火炎抑制機構)が搭載されていますが、日本では「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬は禁止されています

その他【必須】パックマウント(別売) 材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形) 寸法(mm)336.55×368.3×88.9 レッド(赤) 品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR 備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(1.75ガロン) 6.624 型番PRX-1.75 キット内容レッドコンテナ×1、ノズル×1 関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-1.75EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR /
注意
※標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする