商品レビューを投稿する内容量1個注文コード17459386品番RX-PM
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)
メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-PM
Rotopaxのコンテナを固定するための標準マウントです。
販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4
タイプ:標準
色[カラー]:ブラック(黒)
材質[素材]:アルミ
キット内容:標準パックマウント×1
型番:PRX-PM
関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,