メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-BP
取付け面とパックマウントの間に挟み込んで使用する補強プレートです。
販売備考:粉体塗装スチール製。円形:直径 139.7mm×1.6mm
色[カラー]:ブラック(黒)
製品寸法:円形:直径 139.7mm×1.6mm
材質[素材]:スチール
キット内容:バッキングプレート×1
関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,