曜日別特売
RX-SP-C 標準ノズル RotopaX(ロトパックス) 17459411

標準ノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17459411品番RX-SP-C
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-SP-C
標準的なノズル(注ぎ口)セットです。
販売備考:※レッドおよびイエローコンテナには収納できません。内容:ホワイトフレックスノズル、ラバーガスケット、ノズルキャップ、ストッパーキャップ、ベントキャップ。
タイプ:標準
色[カラー]:乳白色
材質[素材]:合成樹脂
キット内容:ホワイトフレックスノズル×1、ラバーガスケット×1、ノズルキャップ×1、ストッパーキャップ×1、ベントキャップ×1
型番:PRX-SP
関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,RX-W-SPOUT-KIT,

材質合成樹脂乳白色タイプ標準型番PRX-SPキット内容ホワイトフレックスノズル×1、ラバーガスケット×1、ノズルキャップ×1、ストッパーキャップ×1、ベントキャップ×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 / RX-W-SPOUT-KIT /
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする