RX-1.75EXT パックマウント エクステンション RotopaX(ロトパックス) 17459456 RX-1.75EXT パックマウント エクステンション RotopaX(ロトパックス) 17459456 RX-1.75EXT パックマウント エクステンション RotopaX(ロトパックス) 17459456 RX-1.75EXT パックマウント エクステンション RotopaX(ロトパックス) 17459456

パックマウント エクステンション

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17459456 品番RX-1.75EXT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

任意のRotopaXコンテナの上に1.75ガロンコンテナを重ねて固定したい時に使用する拡張用マウントです。Tハンドルの下に割り込ませて使用します。
販売備考:注意:任意のコンテナの上に1ガロン、2ガロン、3ガロン、4ガロンコンテナを重ねたい場合は、本製品は適合しません。
色[カラー]:ブラック(黒)
サイズ:1.75ガロン
材質[素材]:アルミ
キット内容:1.75ガロン用エクステンション×1
型番:PRX-EXT
必須商品:パックマウント(別売)
関連商品:品番:PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,

その他【必須】パックマウント(別売) 材質アルミ ブラック(黒) サイズ1.75ガロン 備考任意のコンテナの上に1ガロン、2ガロン、3ガロン、4ガロンコンテナを重ねたい場合は、本製品は適合しません。 型番PRX-EXT キット内容1.75ガロン用エクステンション×1 関連部品品番:PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM /

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする