パックマウント エクステンション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17459481 品番RX-EXT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

任意のRotopaXコンテナの上に1ガロン、2ガロン、4ガロンのコンテナを重ねて固定したいときに使用する拡張用マウントです。Tハンドルの下に割り込ませて使用します。標準パックマウント、デラックスパックマウント、ロックパックマウントと組合せてお使いください。
販売備考:注意:任意のコンテナの上に1.75ガロン、および、3ガロンコンテナを重ねて使用したい場合は、本製品は適合しません。
色[カラー]:ブラック(黒)
サイズ:1ガロン/2ガロン/4ガロン
材質[素材]:アルミ
キット内容:標準エクステンション×1
型番:PRX-EXT
必須商品:パックマウント(別売)
関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-4G,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,

その他【必須】パックマウント(別売) 材質アルミ ブラック(黒) サイズ1ガロン/2ガロン/4ガロン 備考標準パックマウント、デラックスパックマウント、ロックパックマウントと組合せてお使いください。任意のコンテナの上に1.75ガロン、および、3ガロンコンテナを重ねて使用したい場合は、本製品は適合しません。 型番PRX-EXT キット内容標準エクステンション×1 関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-4G / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM /

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする