メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-LB
パックマウントを固定するためのL型ブラケットです。
販売備考:粉体塗装スチール製。板厚:約4.37mm。(パックマウントは別売りです。)
色[カラー]:ブラック(黒)
製品寸法:板厚:約4.37mm。
材質[素材]:スチール
キット内容:Lブラケット×1
必須商品:パックマウント(別売)
関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,