RX-1W ホワイトコンテナ RotopaX(ロトパックス) 17459517 RX-1W ホワイトコンテナ RotopaX(ロトパックス) 17459517 RX-1W ホワイトコンテナ RotopaX(ロトパックス) 17459517 RX-1W ホワイトコンテナ RotopaX(ロトパックス) 17459517 RX-1W ホワイトコンテナ RotopaX(ロトパックス) 17459517 RX-1W ホワイトコンテナ RotopaX(ロトパックス) 17459517

ホワイトコンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)(1ガロン) 3.785 注文コード17459517 品番RX-1W
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

Rotopaxのホワイトコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)
販売備考:水用ホワイトコンテナです。

その他【必須】パックマウント(別売) 材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形) 寸法(mm)241.3×336.55×76.2 ホワイト(白) 品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G タイプリキッド (液体) 容量(L)(1ガロン) 3.785 型番PRX-1 キット内容ホワイトコンテナ×1、ノズル×1 関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR /
注意
※標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
※取付けには、別売のパックマウントが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする