ウォーターブラックコンテナ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)(1.75ガロン) 6.624 注文コード17459526 品番RX-1.75B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

Rotopaxのブラックコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)
販売備考:水用ブラックコンテナです。

その他【必須】パックマウント(別売) 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×368.3×88.9 ブラック(黒) タイプリキッド (液体) 容量(L)(1.75ガロン) 6.624 型番PRX-1.75 キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1 関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-1.75EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR /
注意
※標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
※取付けには、別売のパックマウントが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする