曜日別特売
RPX-1.75 ロールパックス マウントキット RotopaX(ロトパックス) 17459675

RPX-1.75 ロールパックス マウントキット RotopaX(ロトパックス) 17459675
RPX-1.75 ロールパックス マウントキット RotopaX(ロトパックス) 17459675
RPX-1.75 ロールパックス マウントキット RotopaX(ロトパックス) 17459675
RPX-1.75 ロールパックス マウントキット RotopaX(ロトパックス) 17459675
RPX-1.75 ロールパックス マウントキット RotopaX(ロトパックス) 17459675
RPX-1.75 ロールパックス マウントキット RotopaX(ロトパックス) 17459675
RPX-1.75 ロールパックス マウントキット RotopaX(ロトパックス) 17459675

ロールパックス マウントキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17459675品番RPX-1.75
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RPX-1.75
Rollpax 1.5ガロンコンテナ専用のΦ44.5ロールバー固定用アルミ製マウントキットです。
販売備考:ゴムストリップ付属。
タイプ:バータイプ
色[カラー]:ブラック(黒)
材質[素材]:アルミ
キット内容:Φ44.5ロールバー固定用Rollpaxマウントキット×1式、ゴムストリップ×1式
内径:Φ1.75インチ および 44.5
型番:PRX
関連商品:品番:PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-2.0,PRX-FB,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5W-2.0,

材質アルミブラック(黒)タイプバータイプ内径(Φ)Φ1.75インチ および 44.5mm型番PRXキット内容Φ44.5ロールバー固定用Rollpaxマウントキット×1式、ゴムストリップ×1式関連部品品番:PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-2.0 / PRX-FB / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5W-2.0 /
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする