曜日別特売
RP-1.5W-2IN ロールパックス RotopaX(ロトパックス) 17459718

RP-1.5W-2IN ロールパックス RotopaX(ロトパックス) 17459718
RP-1.5W-2IN ロールパックス RotopaX(ロトパックス) 17459718
RP-1.5W-2IN ロールパックス RotopaX(ロトパックス) 17459718
RP-1.5W-2IN ロールパックス RotopaX(ロトパックス) 17459718
RP-1.5W-2IN ロールパックス RotopaX(ロトパックス) 17459718
RP-1.5W-2IN ロールパックス RotopaX(ロトパックス) 17459718
RP-1.5W-2IN ロールパックス RotopaX(ロトパックス) 17459718
RP-1.5W-2IN ロールパックス RotopaX(ロトパックス) 17459718

ロールパックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17459718品番RP-1.5W-2IN
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RP-1.5W-2IN
Rollpaxホワイトコンテナは、ロールバーなどに固定して携行することができる水用コンテナです。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)
販売備考:容量:1.5ガロン(5.678L) ※Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付きです。
タイプ:リキッド (液体)
色[カラー]:ホワイト(白)
材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)
キット内容:ロールパックス(ホワイト)×1、Φ50.8ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式
内径:Φ2インチ および 50.8
容量[リッター]:(1.5ガロン) 5.678
型番:PRX-1.5W
備考:Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付
使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G
関連商品:品番:PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5W-1.75,PRX-1.5G-NH,PRX-1.5W-NH,PRX-FB,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,

材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)ホワイト(白)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G備考Φ50.8ロールバー固定用マウントキット付タイプリキッド (液体)容量(L)(1.5ガロン) 5.678内径(Φ)Φ2インチ および 50.8mm型番PRX-1.5Wキット内容ロールパックス(ホワイト)×1、Φ50.8ロールバー固定用マウントキット×1式、ゴムストリップ×1式関連部品品番:PRX-1.5G-2.0 / PRX-1.5G-1.75 / PRX-1.5W-1.75 / PRX-1.5G-NH / PRX-1.5W-NH / PRX-FB / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT /
注意
※標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする