カメラ露出プロファイルを作成する際に使用するチャートです。1/6EV間隔で白から黒まで25枚のバッチが印刷されており、一度の撮影で18%グレーを中心に±2EVの濃度を確認することができます。 また外側は樹脂製のため丈夫な作りになっています。 (サイズ:233mm×138mm)尚、裏面は全面18%グレーカードとなっております。 ※本ターゲットを使用すると 最小3枚 の撮影でカメラ露出プロファイルの作成ができます。