セコニック
セコニックの 環境測定(自然環境/安全環境)
セコニックの 環境測定その他関連用品
L-858D専用トランスミッター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●発光トリガー:可(broncolor社のシステムではランプチャンネル(グループ)単体でのフラッシュ発光及びモデリングランプのON/OFFはできません。)●モデリングランプ光量調節:不可●フラッシュ光量調節:可●モデリングランプ(ON/OFF):可(broncolor社のシステムではランプチャンネル(グループ)単体でのフラッシュ発光及びモデリングランプのON/OFFはできません。)
注文コード
17459815
品番
JX9N(RT-BR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用トランスミッターを装着する事で、フラッシュをワイヤレスでフラッシュ発光や光量調整、モデリングランプのON/OFFが出来ます。
仕様
●発光トリガー:可(broncolor社のシステムではランプチャンネル(グループ)単体でのフラッシュ発光及びモデリングランプのON/OFFはできません。)●モデリングランプ光量調節:不可●フラッシュ光量調節:可●モデリングランプ(ON/OFF):可(broncolor社のシステムではランプチャンネル(グループ)単体でのフラッシュ発光及びモデリングランプのON/OFFはできません。)
無線
RFS2.1
適合メーカー
broncolor
チャンネルモード
電波スタジオ1〜99、ランプ1〜40