セコニック
セコニックの 環境測定(自然環境/安全環境)
セコニックの 環境測定その他関連用品
L-858D専用トランスミッター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●発光トリガー:可●モデリングランプ光量調節:不可可●フラッシュ光量調節:可●モデリングランプ(ON/OFF):可
注文コード
17459831
品番
JX8N(RT-GX)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用トランスミッターを装着する事で、フラッシュをワイヤレスでフラッシュ発光や光量調整、モデリングランプのON/OFFが出来ます。
仕様
●発光トリガー:可●モデリングランプ光量調節:不可可●フラッシュ光量調節:可●モデリングランプ(ON/OFF):可
無線
2.4GHzシステム
適合メーカー
Godox
チャンネルモード
電波チャンネル1〜32、グループA〜E、ワイヤレスID1〜99