仕様●発光トリガー:Elinchrom/可、Phottix/可●モデリングランプ光量調節:不可Elinchrom/可、Phottix/不可●フラッシュ光量調節:Elinchrom/可、Phottix/不可●モデリングランプ(ON/OFF):Elinchrom/可、Phottix/不可
無線Elinchrom/EL-skyport、Phottix/StratoU
適合メーカーElinchrom/Phottix
チャンネルモードElinchrom/電波チャンネル1〜20 グループG1〜G4、Phottix/電波チャンネル1〜4 グループA〜D