フラッシュ対応の各露出計へ共通に使用できます。メーターとフラッシュを接続するためのシンクロコードです。3つのプラグを持ち、撮影時にシンクロコードをカメラに差替える必要がなく便利です。露出計側の端子がオス(ロック機構付)、カメラ・ストロボ側の端子がオスとメスです。※PC規格、全長5m(分岐前3.5m、分岐後は各1.5m)※接続するカメラやフラッシュの端子形状が異なる場合、別途市販の変換ケーブルが必要になります。