D52P60RTDR1JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット オーハウス 17460400

台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット長さ(mm)表示部用ポール :374仕様●ひょう量(kg) x 最小表示:30/60 kg × 2/5 g●内蔵計数分解能:1600000材質塗装スチール注文コード17460400品番D52P60RTDR1JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

オーハウスの次世代ディフェンダー 5000 シリーズは、製造、梱包、在庫管理、出荷作業などの多数のアプリケーションに最適です。ディフェンダー 5000は、頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP / GLP データ出力、ライブラリ/ユーザー管理、複数の接続オプションなどの高度な機能を備え、計量台のみ防水仕様の標準タイプ、表示部も含め防水仕様のオールステンレス防水タイプがあり、要求の厳しい産業向けに設計されています。

仕様●ひょう量(kg) x 最小表示:30/60 kg × 2/5 g●内蔵計数分解能:1600000材質塗装スチール長さ(mm)表示部用ポール :374本体寸法(mm)(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 491本体質量(kg)11計量皿寸法(mm)305 × 355表示部TD52P ABS 製繰返し性直線性 :±2d安定時間(秒)1 秒以内許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで計量可能最小単重(g)0.1材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする