仕様●ひょう量(kg) x 最小表示:6/15 kg × 0、5/1 g●内蔵計数分解能:1600000材質塗装スチール長さ(mm)表示部用ポール :374本体寸法(mm)(B × A × C × D × E × F)305 × 305 × 95 × 60 × 604 × 442本体質量(kg)10計量皿寸法(mm)305 × 305表示部TD52XW ステンレス製繰返し性直線性 :±2d安定時間(秒)1 秒以内許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで計量可能最小単重(g)0.025材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル