526578 角型ハロゲンランプ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ) 17463093 526578 角型ハロゲンランプ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ) 17463093

角型ハロゲンランプ H3 24V70W

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17463093 品番526578
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質(レンズ)ガラス、(本体)プラスチック、(ステー)ステンレス イエロー 質量(g)約280 定格H3 DC24V 70W 定格電圧(V)DC24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約52×150×66(ステー含めない) バルブC 電球の種類ハロゲン球

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17463102
2020-07-14
用途:
ユンボのライト交換

純正品が供給停止のため、サイズからこの商品を注文
多少の加工をして取り付け。価格も純正に比べて半額
程度で済みました。

対象商品:
17463102
2017-10-23
用途:
旧車のフォグランプ

バンパーに吊り下げるタイプのフォグランプを探していたがコンパクトな角形が見つからず、やむなくこの商品を選択。24Vバルブを除去し、樹脂カバーを加工し、H3タイプのHID(3000K)に組換えて使用。サイズ的、配光等機能的に満足。特にステーがステンなのが好感。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする