JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ用ステー
路肩灯ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17463312
品番
502960
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ワークランプを路肩灯として取付けするためのステーです。長さは取付けしやすいよう、小糸製丸型路肩灯に合わせて設計しました。ステンレス製でサビにも強く堅牢です。左右共通で使用できます。
幅(mm)
40
高さ(mm)
60
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
140
材質
ステンレス
角度調整範囲
約20度の角度調整が可能
取付穴径(Φmm)
(ワークランプ)10.5、(本体)8.5
注意
※本製品にワークランプは含まれておりません。