ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの 屋外用/耐水ラベル
屋外用ラベル 油面対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
17463504
品番
KLPA862S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,350
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
機械や工具など、一度油分がついてしまった面にもしっかり貼れてはがれません。工場、厨房など油を使う現場に適したラベルです。
厚さ(mm)
0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)
面付
1面
用途
工場などの機械や工具に! お店の厨房機器に!
色
ホワイト
紙質
PETフィルム
ラベルサイズ(mm)
206×293
坪量(g/m
2
)
216
片数
10
ラベル厚(mm)
0.23
余白
四辺余白付
入数
10枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザ・コピー
ラベル形状
角丸
注意
※製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA4定型サイズで行ってください。 ※強粘着の糊を使用していますので、はがしたときに被着体を傷めるおそれがあります。 ※本製品はカラーレザープリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。モノクロレーザプリンタ・インクジェットプリンタではご使用いただけません。 ※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。 ※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。 ※印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。 ※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。 ※油分が付着した面にお使いいただけますが、極力ふき取ってからお貼りください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17463504
KLPA862S
61253075
KLPAB862S
屋外用ラベル A4 油面粗面対応
ヒサゴ
1袋(10シート)
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)