屋外用ラベル 油面対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード17463513 品番KLPA700S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,460
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

機械や工具など、一度油分がついてしまった面にもしっかり貼れてはがれません。工場、厨房など油を使う現場に適したラベルです。

厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08) 面付6面 用途工場などの機械や工具に! お店の厨房機器に! ホワイト 紙質PETフィルム ラベルサイズ(mm)92×92 坪量(g/m2)216 片数60 ラベル厚(mm)0.23 余白四辺余白付 アズワン品番64-8849-22 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザ・コピー ラベル形状角丸
注意
※製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA4定型サイズで行ってください。 ※強粘着の糊を使用していますので、はがしたときに被着体を傷めるおそれがあります。 ※本製品はカラーレザープリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。モノクロレーザプリンタ・インクジェットプリンタではご使用いただけません。 ※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。 ※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。 ※印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。 ※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。 ※油分が付着した面にお使いいただけますが、極力ふき取ってからお貼りください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17463513 KLPA700S 61253048 KLPAB700S 屋外用ラベル A4 油面粗面対応 ヒサゴ 屋外用ラベル A4 油面粗面対応 ヒサゴ 1袋(10シート) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:442

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする