曜日別特売
KLPC700S 屋外用ラベル 結露面対応 ヒサゴ 17463626

 

KLPC700S 屋外用ラベル 結露面対応 ヒサゴ 17463626
KLPC700S 屋外用ラベル 結露面対応 ヒサゴ 17463626
KLPC700S 屋外用ラベル 結露面対応 ヒサゴ 17463626
KLPC700S 屋外用ラベル 結露面対応 ヒサゴ 17463626
KLPC700S 屋外用ラベル 結露面対応 ヒサゴ 17463626
KLPC700S 屋外用ラベル 結露面対応 ヒサゴ 17463626

屋外用ラベル 結露面対応

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
面付6面
余白四辺余白付
内容量1パック(10枚)注文コード17463626品番KLPC700S
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

冷凍食品・冷蔵品や水周りなど水滴がついた面にもしっかり貼れてはがれません。湿気の多い作業場に最適!

用途
シンクや水飲み場などの水周りに! 銭湯やプールなどの案内表示に! リネンサプライ工場など湿気の多い現場に! 冷凍や冷蔵品などに!
厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)面付6面ホワイト紙質PETフィルムラベルサイズ(mm)92×92坪量(g/m2)215片数60ラベル厚(mm)0.23余白四辺余白付アズワン品番64-8849-26入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状角丸
注意
※製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しておりますが、デザインの作成はA8定型サイズで行ってください。 ※強粘着の糊を使用していますので、はがしたときに被着体を傷めるおそれがあります。 ※本製品はカラーレザープリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。モノクロレーザプリンタ・インクジェットプリンタではご使用いただけません。 ※プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。 ※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。 ※印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。 ※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。 ※水滴が付着した面にお使いいただけますが、極力ふき取ってからお貼りください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17463617
2022-10-21
用途: 冷凍商品のラベル
株式会社グルーヴィサービス業

工場で既に袋に入ってから、ラベルを貼るので
拭いてから貼る、でもうまく貼れない
という感じでしたが、これは違います。
濡れてても関係なくしっかり貼れます。
切って使うときに切ると、めくるところがないので、増やしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする