ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 情報保護ラベル/セキュリティシール
開封防止ラベル だ円
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
17463818
品番
OP2407
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ラベルをはがすと「開封済」の文字が現れます。
厚さ(mm)
0.16(ラベルのみの厚さ:0.07)
色
シルバー
面付
12面
用途
プラスチックケースなどへの使用に適した強粘着タイプ。未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。
坪量(g/m
2
)
190
サイズ(mm)
はがき(ラベルサイズ:40×20)
注意
※本製品には印刷できません。※紙の表面を傷める場合がありますので、封筒などの紙類には適しておりません。※紙、凹凸面など貼る面の材質や形状によっては文字が現れない場合があります。※被着面の水分や油分、ゴミ、ホコリなど汚れを取り除いてから貼ってください。※皮革・木材・曲面に貼るとはがれることがあります。※貼る際には、ゆっくり空気を押し出すように貼ってください。 ※本製品は、その利用によりいかなる盗み見・改ざんをも防止することを保証するものではありません。