曜日別特売
BPC2206 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン カラーライン 2面 4穴 ヒサゴ 17463994

BPC2206 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン カラーライン 2面 4穴 ヒサゴ 17463994
BPC2206 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン カラーライン 2面 4穴 ヒサゴ 17463994
BPC2206 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン カラーライン 2面 4穴 ヒサゴ 17463994
BPC2206 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン カラーライン 2面 4穴 ヒサゴ 17463994
BPC2206 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン カラーライン 2面 4穴 ヒサゴ 17463994
BPC2206 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン カラーライン 2面 4穴 ヒサゴ 17463994
BPC2206 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン カラーライン 2面 4穴 ヒサゴ 17463994
BPC2206 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン カラーライン 2面 4穴 ヒサゴ 17463994

マルチプリンタ帳票 複写タイプ ノーカーボン カラーライン 2面 4穴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(100枚)注文コード17463994品番BPC2206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600

レーザ・コピー機対応のノーカーボン紙です。フォーマットを印刷して、重ねて手書きで記入すると複写されます。オリジナル複写伝票も簡単に作成できます。クリアカットミシンで、キレイに切れます。ファイル穴があいてるので、ファイリングも手間いらず。紙端のカラーのラインが、インデックスのように識別できて便利です。書類のサインなども重ねて記入すれば1回でOK。複写は、青色発色です。

用途
サービス報告書や、メンテナンスレポートなど、あらかじめチェック項目を印刷して持参すれば、現場で手書きで記入してその場で控えを渡すことができます。
サイズA4厚さ(mm)0.08イエローラインタイプカラーライン穴数4穴紙質ノーカーボン紙面付2面穴間隔(mm)80用紙サイズA4素材ノーカーボン紙ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタレーザ・コピーミシン目あり
注意
※インクジェットプリンタではご使用いただけません。 ※複写枚数は手書きで4枚程度までです。(筆圧により左右されます。)必要な枚数の下に必ず下敷きをお使いください。※用紙の裏表を間違えますと複写されません。※両面印刷には対応しておりません。表面のみ印刷してご使用ください。※印刷の際は、トレイから1枚ずつ給紙してください。連続給紙した場合、給紙ローラーの跡が薄く発色することがあります。※ノーカーボン紙は化学反応で発色しますので、発色までに時間がかかる場合があります。※用紙を重ねたまま重い物をのせないでください。※発色した文字の上から蛍光ペンでの書き込み、朱肉での捺印はお避けください。※未使用の用紙は、パッケージに入れ、封をした状態で保管してください。

商品説明動画

複写帳票を自分で作成してコスト削減!ヒサゴの「マルチプリンタ帳票・複写タイプ」

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17463994BPC220657572316FSCF2206BPC2206 マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 57572316マルチプリンタ帳票 複写タイプヒサゴ1袋(100枚)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする