※色見本
エスケー化研
エスケー化研の 塗り壁
ベルアート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
17465263
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
デザイン、質感、色彩のバリエーションに優れた、空間演出に幅広く応用できる土壁の風合いを持つ新型装飾仕上塗材です。
色
AC-3006
用途
住宅・マンション・店舗・事務所の内外装
主成分
アクリル樹脂
主な用途
内外装
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、PC部材、ALCパネル、GRC板、押出成形セメント板、各種乾式ボード類、金属パネル、各種旧塗膜(活膜)など
関連資料:
仕様
注意
※写真は印刷の為、実際の色と異なる場合があります。
※塗装方法によりパターンが大幅に異なる場合があります。
※同じ色目でも、パターンにより見え方が異なる場合があります。
※大壁面に施工の場合、パターンの種類によってはムラになることがあります。
※詳しい施工方法については、別途、施工要領書をご参照ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465