付属品替刃 BDC200P/1ケース(40枚入)※穴の開いた刃は使用不可、刃固定具 ZH04/1個、刃固定ビスHB03/3個、六角レンチRR02/1本、ACアダプター1個質量(kg)1使用温度範囲(℃)10~35 (ただし、結露しないこと)電源(V)INPUT AC100-240 50/60Hz、OUTPUT DC 12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6 (ストレート)消費電力最大80VA周波数(kHz)公称発振:31ハンドピース寸法(mm)Φ32 × 144mm(刃含む)、130gトルク(N・m)0.6(固定)サイズ(mm)190×175×55