※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
圧力レンジ(MPa)0〜5
接続ねじG3/8B
材質(接液部)CAC203
注文コード17477130
品番JM21-231 0〜5MPa
参考基準価格(税別)¥87,700
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・接続ねじ・材質など195種類から選べます
他の種類を見る
・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。