サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの パイプ式ワゴン
ニューCSパールラックワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
棚段数
3
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
注文コード
17477224
品番
CSPRA-2213RNUI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥65,000
この商品は
棚段数・材質・関連資料
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!「ダブルテーパー加工」
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
質量(kg)
45
付属品
直進安定金具×2個
棚段数
3
均等耐荷重(kg)
250
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×450×1623
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17477224
CSPRA-2213RNUI
17477242
CSPRA-2214RNUI
ニューCSパールラックワゴン
サカエ
1台
¥
70,980
税込
¥
78,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です