CSSA-758F ニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車) サカエ 17478186

ニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車)

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)グリーン 注文コード17478186 品番CSSA-758F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は均等荷重・色・関連資料など26種類から選べます 他の種類を見る

堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 質量(kg)24 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 付属品直進安定金具×2個 均等耐荷重(kg)200 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×880
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

ニューCSスペシャルワゴン紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
圧縮機の台として使用
卸売・小売業

価格は安いわりにレビューが良かったので購入
実際到着し開梱したところ、このパーツ(ネジ・フレーム)で大丈夫かな?と思いましたが、組み立ててみるとグラつきもなく良い仕上がりです

対象商品:
17478177
2018-12-07
用途:
工具箱を乗せて
建設業・工事業

重い工具箱を乗せてもスイスイ動かせます。強度も有りそうで大満足です。

対象商品:
17478046
2017-07-10
用途:
商品を次の組立場所に移動時

組立が簡単の割に安定しているので安心して商品を運べる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする