CSSA-758WR ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ツートン/ゴム車) サカエ 17478563

 

CSSA-758WR ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ツートン/ゴム車) サカエ 17478563
CSSA-758WR ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ツートン/ゴム車) サカエ 17478563

ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ツートン/ゴム車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード17478563品番CSSA-758WR
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

選べる4色で分かりやすく色管理現場でも事務所でも見てわかる色管理のご提案です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
均等荷重(kg)200引出しなしキャスター径(Φmm)100材質(車輪)ゴム付属品直進安定金具×2個質量(kg)23機能中棚段替え可能色(本体)レッド/パールホワイト(ツートン)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×880RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)1グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

ニューCSスペシャルワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする