ローバルエコタイプハケ付缶

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(90mL) 注文コード17479939 品番RE-90ml
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。
鉄面に塗るだけで溶融亜鉛メッキと同等の錆止め効果を発揮します。
腰袋にも入るコンパクトサイズです。
ハケ付きキャップですぐ塗れます。
超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。
特化則、有機則非該当です。

グレー 乾燥時間(分)20(23℃) 主な用途鉄面 膜厚(μm)80 含有量(%)【亜鉛】96 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量90mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性錆止め、超速乾 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする