ローバルシルバーエコタイプハケ付缶

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(90mL) 注文コード17479948 品番SE-90ml
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。
亜鉛とアルミニウムを配合したハイブリッド型ジンクリッチで亜鉛メッキの補修にも最適です。
腰袋にも入るコンパクトサイズです。
ハケ付きキャップですぐ塗れます。
超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。
特化則、有機則非該当です。

シルバー 乾燥時間(分)30(23℃) 膜厚(μm)80 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量90mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
錆防止塗装
建設業・工事業

サイズ感がちょうど良い
持ち運びも便利
また購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする