サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ニューCSスーパーワゴン 三方パネル・引出付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17480067
品番
CSWA-608CP3I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。人にやさしい棚板形状。棚板は皿型・フラット型変更可能。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」
質量(kg)
35
材質(車輪)
ゴム
キャスター
固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)
75
均等耐荷重(kg)
150
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×880
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000