CSWA-758CP3 ニューCSスーパーワゴン 三方パネル・引出付 サカエ 17480076

ニューCSスーパーワゴン 三方パネル・引出付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17480076 品番CSWA-758CP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。人にやさしい棚板形状。棚板は皿型・フラット型変更可能。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」

質量(kg)44 材質(車輪)ゴム キャスター固定×2、自在×2 キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)200 色(本体)グリーン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×880

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする