寸法図

PCF-0.5 ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造) 17480079 PCF-0.5 ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造) 17480079 PCF-0.5 ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造) 17480079

ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 標準色透明 注文コード17480079 品番PCF-0.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は標準色・電線抱合範囲・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
標準色透明 寸法H(mm)11.5 タイプ差し込み接続/絶縁付 寸法L(mm)24.5 規格E42024 シリーズナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ 寸法F(mm)13 寸法D(Φmm)3.1 寸法d(Φmm)1.7 寸法b(Φmm)2 寸法B(Φmm)4.6 圧着工具適合(手動/空気圧式/油圧式):YN-2014/YA-1・YAT-1A・YAD-1A/- 入数1セット(20個) RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5〜0.75(0.5(AWG#20)・0.75(AWG#18)) カテゴリー汎用圧着端子

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
屋内用の配線

端子とスリーブがセットなので結線が早い
水には弱そう

対象商品:
08528213
2023-06-23
用途:
配線用に使用
株式会社ペースエレクトロニクスグループ 様

非常に満足しております。品質、耐久性も問題なくここ1年程、買い足しで使用しております。一つだけPCFは、1,000個単位で購入出来るが、PCMは、100個単位でしか購入出来ず、何とかして欲しいです。
まだ、これからも継続使用をして参ります。

対象商品:
34982893
2017-06-08
用途:
商品製作

あまり使わないので1袋単位で販売されているのが有難いです。

対象商品:
34982936
2014-06-14
用途:
井戸ポンプのコネクター破損代わりに使用
ナイトウ 様

圧着が結構面倒です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする