寸法d2(Φmm)14
タイプ二ツ穴/裸
寸法L(mm)116.5
規格E42024/LR20812
シリーズ二ツ穴端子(RD形)
寸法A(mm)40
寸法F(mm)23
寸法D(Φmm)35.6
寸法E(mm)31.5
寸法B(mm)44
寸法T(mm)4.5
寸法d1(Φmm)26
寸法K(mm)22
圧着工具適合(空気圧式/油圧式):-/(本体)YF-1・ E-4・(ヘッド)YET-300-1
入数(個)1袋(1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)250
適合電線範囲 AWG(#)16〜14
カテゴリー汎用圧着端子