※画像はイメージです。

2-YS3A 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造) 17480167 2-YS3A 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造) 17480167 2-YS3A 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造) 17480167

角先開形端子(A形)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード17480167 品番2-YS3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は電線抱合範囲・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です

用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 タイプ角先開形/裸 寸法L(mm)15.4 規格E42024/LR20812 シリーズ角先開形端子(A形) 寸法F(mm)6.3 寸法D(Φmm)4.1 寸法E(mm)4.8 寸法B(mm)6.4 寸法T(mm)0.8 寸法d2(mm)3.4 寸法d1(Φmm)2.3 圧着工具適合(手動/空気圧式/油圧式):YHT-2210/YA-1・YA-2・YAT-1A・YAT-2A・YAD-1A・YAD-2A・YA-4・YAT-4A・YAD-4A/BCT-0514L 入数(個)1箱(1000 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)1.14〜1.82 適合電線範囲 撚線(mm2)1.04〜2.63 適合電線範囲 AWG(#)16〜14 カテゴリー汎用圧着端子

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34982026
2019-03-01
用途:
電源端子盤配線

5.5スケアが入って端子盤幅が6ミリに入るのはコレだけのようです。このテは銅なのでやわらかいものの粘りがあり、幅詰め削りはあまりはかどりませんから加工せず入るのが良いです。ただし、モノタロウのシステム上でこれを探しだすのは大変でした。分類や寸法等が一覧表示では不十分で、各製品のページをあたる必要があります。

対象商品:
08527872
2017-12-15
用途:
端子盤への接続に使用
岡山科学技術専門学校 様 (教育・研究機関)

規格通りで品質が安定していてとても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする