タイプ重ね合わせ接続/裸
寸法L(mm)8.5
規格E42024/LR20812/JQ607002/JISC2806
シリーズ重ね合わせ用スリーブ(P形)
寸法D(Φmm)5.4
適合電線(mm2)2.63〜6.64
寸法d1(Φmm)3.4
圧着工具適合(手動/空気圧式/油圧式):YHT-2210/YA-1・YA-2・YAT-1A・YAT-2A・YAD-1A・YAD-2A・YAT-4A・YAD-4A・YA-4/BCT-0514L
入数(個)1袋(20
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー汎用圧着接続子