※画像はイメージです。

P8 重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造) 17480210 P8 重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造) 17480210 P8 重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造) 17480210

重ね合わせ用スリーブ(P形)

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード17480210 品番P8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内径・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
タイプ重ね合わせ接続/裸 寸法L(mm)9.5 規格E42024/LR20812/JQ607002/JISC2806 シリーズ重ね合わせ用スリーブ(P形) 寸法D(Φmm)7 適合電線(mm2)6.64〜10.52 寸法d1(Φmm)4.5 圧着工具適合(手動/空気圧式/油圧式):YHT-8S/YAT-4A・YAD-4A・YA-4・YA-5/YPT-60N・YPT-150-1・BCT-0514L・BCT-860L-1・BCT-8150L・(本体)YF-1・E-4・(ヘッド)YET-60-1・YET-150-1 入数(個)1箱(1000 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリー汎用圧着接続子

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32725183
2022-10-31
用途:
ワイヤーロープのカシメ
株式会社光製作所 様

落下防止用ワイヤーロープのカシメに利用、十分な強度です。

対象商品:
32725201
2021-03-13
用途:
ソーラーパネル配線用

独立ソーラーパネル配線で使用します。圧着器により、確実に接続できます

1人が参考にしています
対象商品:
32725183
2020-06-09
用途:
ケーブルの接続

市販のリチウムイオンバッテリーとコネクター類等を接続する際、半田による熱を加えたくないから、こういった物は助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
08528274
2014-04-30
用途:
金具を留めるストッパーとして使います

元々の用途と違う使い方なのですが、有名メーカーと同等品で値段が格安なので、助かりました!

対象商品:
32725174
2010-08-08
用途:
配線
農・林・水産業

配線の接合に便利です。安い。

対象商品:
32725183
2010-08-08
用途:
配線作業
農・林・水産業

配線処理に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする