寸法d2(Φmm)8.4
寸法F(mm)20.5
寸法D(Φmm)22.3
タイプ低圧開閉器用/裸
寸法L(mm)52.5
規格E42024/LR20812
シリーズ低圧開閉器用圧着端子(CBタイプ Sシリーズ)
寸法E(mm)21
寸法B(mm)22
寸法T(mm)2.6
適合電線(mm2)96.3〜117.2
寸法d1(Φmm)16.4
圧着工具適合(空気圧式/油圧式):-/YPT150-1・BCT-8150L-B・(本体)YF-1・E-4・(ヘッド)YET150-2・YET-300-1・YET-300N
入数(個)1袋(1
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー汎用圧着端子