※画像はイメージです。

CB150-S8 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造) 17480237 CB150-S8 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造) 17480237 CB150-S8 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造) 17480237

低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 寸法d2(Φmm)8.4 注文コード17480237 品番CB150-S8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は寸法d2・電線抱合範囲・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
寸法d2(Φmm)8.4 寸法F(mm)23 寸法D(Φmm)26.5 タイプ低圧開閉器用/裸 寸法L(mm)61 規格E42024/LR20812 シリーズ低圧開閉器用圧着端子(CBタイプ Sシリーズ) 寸法E(mm)27 寸法B(mm)22 寸法T(mm)3.2 適合電線(mm2)117.2〜152.05 寸法d1(Φmm)19.5 圧着工具適合(空気圧式/油圧式):-/YPT150-1・BCT-8150L-B・(本体)YF-1・E-4・(ヘッド)YET150-2・YET-300-1・YET-300N 入数(個)1袋(1 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリー汎用圧着端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「CB型圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする