タイプ突き合わせ接続/裸
寸法L(mm)54
規格E42024/LR20812/JQ607002/JISC2806
シリーズ突き合わせ用スリーブ(B形)
寸法D(Φmm)26.4
適合電線(mm2)117.2〜152.05
寸法d1(Φmm)19.5
圧着工具適合(手動/空気圧式/油圧式):-/-/YPT-150-1・BCT-8150L-B・(本体)YF-1・E-4・(ヘッド)YET-150-2・YET-300-1・YET-300N
入数(個)1袋(1
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー汎用圧着接続子