寸法d1(Φmm)1.7
寸法D(Φmm)3.4
寸法E(mm)4.2
寸法T(mm)0.8
寸法G(mm)9.8
タイプ板状/裸
寸法L(mm)14
規格E42024
シリーズ板状端子(AF形)
寸法B(mm)1
圧着工具適合(空気圧式/油圧式):YHT-2210/YA-1・YA-2・YAT-1A・
入数(個)1箱(1000
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 単線(mm)0.57〜1.44
適合電線範囲 撚線(mm2)0.25〜1.6
適合電線範囲 AWG(#)22〜16
カテゴリー汎用圧着端子