●※画像はイメージです。

1.25-3AF 板状端子 JST(日本圧着端子製造) 17480325 1.25-3AF 板状端子 JST(日本圧着端子製造) 17480325 1.25-3AF 板状端子 JST(日本圧着端子製造) 17480325

板状端子

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード17480325 品番1.25-3AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は電線抱合範囲・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
寸法d1(Φmm)1.7 寸法D(Φmm)3.4 寸法E(mm)4.2 寸法T(mm)0.8 寸法G(mm)9.8 タイプ板状/裸 寸法L(mm)14 規格E42024 シリーズ板状端子(AF形) 寸法B(mm)1 圧着工具適合(空気圧式/油圧式):YHT-2210/YA-1・YA-2・YAT-1A・ 入数(個)1袋(20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)0.57〜1.44 適合電線範囲 撚線(mm2)0.25〜1.6 適合電線範囲 AWG(#)22〜16 カテゴリー汎用圧着端子

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86891612
2023-09-05
用途:
制御盤配線
アサノ サービス 様

JST製であり何の問題もありません。
今までは板状部10mmの物を使用していましたが、問題なく使用できています。

対象商品:
37640775
2019-07-06
用途:
基板への配線
自動車・二輪車・自転車関連業

ある特殊な使い方をするために探していたところこの部品に巡り合いました。若干サイズが大きいですがやすりで削って使いました。
とても助かりました。

対象商品:
86891637
2017-12-01
用途:
機械製造(機器配線用)

持ち運びに便利なように箱をプラスチック製のものにできないでしょうか

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする