ベスト
ベストの マグネット用品
ベストの 磁性材料
ベストの フェライト磁石
角型キャップ付きマグネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
17480420
品番
0117-009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
フェライト磁石
材質
フェライト
長さ(mm)
43.5
幅(mm)
28
厚さ(mm)
6.5
吸着力(kg)
15
ガウス(G)
2400