ベスト[測定用品]
ベスト[測定用品]の マグネット用品
ベスト[測定用品]の 磁性材料
ベスト[測定用品]の フェライト磁石
丸型キャップ付きマグネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
17480456
品番
0117-013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
フェライト磁石
材質
フェライト
厚さ(mm)
4
径(mm)
15
吸着力(kg)
0.35
ガウス(G)
1100