ベスト[測定用品]
ベスト[測定用品]の マグネット用品
ベスト[測定用品]の 磁性材料
ベスト[測定用品]の フェライト磁石
リング型マグネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(2個)
注文コード
17480517
品番
0117-019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
フェライト磁石
材質
フェライト
厚さ(mm)
3.5
径(mm)
29
吸着力(kg)
0.9
ガウス(G)
1000