ベスト
ベストの マグネット用品
ベストの 磁性材料
ベストの フェライト磁石
角型マグネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
17480691
品番
0117-036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
フェライト磁石
材質
フェライト
長さ(mm)
34
幅(mm)
90
厚さ(mm)
20
吸着力(kg)
7
ガウス(G)
1500